MP Bolagen - Festeplate 19" Senz MP-871S - 6900632
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontaktsystem - Andre
Antall høydeenheter - 3,5
Antall kontaktåpninger - 0
Med plugger/koblinger - nei
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333164847
Elnummer
6900632
Leverandørens varenummer
6900632
Typebeskrivelse
6900632
Type kontaktsystem:
Andre
Antall høydeenheter:
3,5
Antall kontaktåpninger:
0
Med plugger/koblinger:
nei
EMC-utførelse:
nei
Festeplate som brukes for AT -og T-plint 110 DW 1 - 100 og trådfestebøyle 110 B1. Platen har plass for to plinter og to bøyler. Monteres med plateskrue B10.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


