MP Bolagen - Festeplate 200x200 MP-207Z - 1352457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 200 mm
Platebredde - 200 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333039503
Elnummer
1352457
Leverandørens varenummer
1352457
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
200 mm
Platebredde:
200 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Festeplate for montering ac sikkerhetsbrytere mm på vertikal kabelstige. Passer alle typer av kabelstiger. Platetykkelse 1,5mm