Utgått

MP Bolagen - Festeplate 300x300 MP-208Z - 1352458

KopierKopier
MP Bolagen - Festeplate 300x300 MP-208Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Loddrett

  • Platehøyde - 200 mm

  • Platebredde - 300 mm

  • Type feste - Skrufeste

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333039633

Elnummer

1352458

Leverandørens varenummer

1352458

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Loddrett

Platehøyde:

200 mm

Platebredde:

300 mm

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Festeplate for montering ac sikkerhetsbrytere mm på vertikal kabelstige. Passer alle typer av kabelstiger. Platetykkelse 1,5mm