MP Bolagen - Festeplate baner Hvit MP-953V - 1354135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333135151
Elnummer
1354135
Leverandørens varenummer
1354135
Typebeskrivelse
1354135
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Festeplate som ”klikkes” fast i rennekanten.Vil ikke komme i veien for himling/undertak.
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Materiale: Hvitlakkert
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Materiale: Hvitlakkert