MP Bolagen - Festeplate dbl stikk IP44 MP-112SG - 1352493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333039053
Elnummer
1352493
Leverandørens varenummer
1352493
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Festplate MP-112 S for kabelstige med formontert 2-veggs vegguttak (IP44) i hvit termoplast med bunnplate. Skrueløse anslutninger, jordet. En blindklemme.