MP Bolagen - Festeplate m/koblingsboks IP65 MP-739SD - 1352464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 120 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333056067
Elnummer
1352464
Leverandørens varenummer
1352464
Typebeskrivelse
1352464
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
120 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Festeplate med formontert koblingsboks
IP65 i hvit halogenfri termoplast med ti innføringer. AP9-boks.
Leveres uten koblingstykke.
IP65 i hvit halogenfri termoplast med ti innføringer. AP9-boks.
Leveres uten koblingstykke.


