MP Bolagen - Festevinkel Alu MP-833A - 1284913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bøyle
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
JORDINGSVERKTØY MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333180687
Elnummer
1284913
Leverandørens varenummer
1284913
Typebeskrivelse
JORDKLEMMER
Type tilbehør/reservedel:
Bøyle
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Forsterkningsvinkel gir en kraftigere fastspenning rundt det objektet man skal koble til, og bør brukes der det er mulig.
Alusink (AZ158): 25 µm (maks miljøklasse C4)
Alusink (AZ158): 25 µm (maks miljøklasse C4)


