MP Bolagen - Fleksibel slange Ø60 2m Grå MP-U071G - 1205067

KopierKopier
MP Bolagen - Fleksibel slange Ø60 2m Grå MP-U071G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 0

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333500713

Elnummer

1205067

Leverandørens varenummer

1205067

Typebeskrivelse

1205067

Antall stikkontakter:

0

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall innbyggingsbokser:

0

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

0

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

Andre

Slange 2 m – Ø30-, 50- og 60 mm.