MP Bolagen - Fleksigitterbane L=2,5m Varmf MP-728Z - 1353218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 65 mm
Høyde - 88 mm
Integrert skillevegg - Uten
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333050249
Elnummer
1353218
Leverandørens varenummer
1353218
Typebeskrivelse
1353218
Profilform:
U-form
Bredde:
65 mm
Høyde:
88 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Lengde:
2500 mm
Fri gjengelengde:
2500 mm
Diameter på langsgående tråd:
4 mm
Diameter på tverrgående stag:
4 mm
Nyttbart tverrsnitt:
3078 mm²
Kontakttype:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
Vekt:
1100 kg/m
Mulig konsollavstand:
0,1...2,5 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


