MP Bolagen - Forsterket veggkonsoll 250mm MP-182Z2 - 1352943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Høyde - 140 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333099415
Elnummer
1352943
Leverandørens varenummer
1352943
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Lengde:
250 mm
Høyde:
140 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
4500 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Bruddlast: = 1,7ggr
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


