MP Bolagen - Forsterket veggkonsoll 450mm MP-184Z2 - 1352945

KopierKopier
MP Bolagen - Forsterket veggkonsoll 450mm MP-184Z2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 450 mm

  • Høyde - 155 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333099675

Elnummer

1352945

Leverandørens varenummer

1352945

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

450 mm

Høyde:

155 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

50 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...400 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

4500 N

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Ved montasje benyttes monteringsskrue i fremkant og ved behov konsollklemmer i bakkant For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)

Bruddlast: = 1,7ggr
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)