MP Bolagen - Gitterbane 101x56mm L=2,5m MP-729E - 1352118
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - G-form
Bredde - 100 mm
Høyde - 58 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333050201
Elnummer
1352118
Leverandørens varenummer
1352118
Typebeskrivelse
1352118
Profilform:
G-form
Bredde:
100 mm
Høyde:
58 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Fri gjengelengde:
2500 mm
Diameter på langsgående tråd:
4 mm
Diameter på tverrgående stag:
4 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1440 mm²
Kontakttype:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Sink
Vekt:
1260 kg/m
Mulig konsollavstand:
0,1...2,5 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 5,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 6,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Materiale: Elzink (E) 10 µm