MP Bolagen - Gitterbane 120 H110 Z4 L=2,5m MP-722HZ4 - 1354111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 120 mm
Høyde - 110 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333051086
Elnummer
1354111
Leverandørens varenummer
1354111
Typebeskrivelse
1354111
Profilform:
U-form
Bredde:
120 mm
Høyde:
110 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Fri gjengelengde:
2500 mm
Diameter på langsgående tråd:
5 mm
Diameter på tverrgående stag:
5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
10302 mm²
Kontakttype:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Farge:
Edelstål
Vekt:
3900 kg/m
Mulig konsollavstand:
0,1...2,5 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Ved skjøting skal universalbrikke (MP-731) monteres i bunnen, for å oppnå full styrke.
Godstykkelse: 5 mm
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4