MP Bolagen - Gitterbane 200 H110 Z4 L=2,5m MP-723HZ4 - 1354112

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane 200 H110 Z4 L=2,5m MP-723HZ4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 110 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333051376

Elnummer

1354112

Leverandørens varenummer

1354112

Typebeskrivelse

1354112

Profilform:

U-form

Bredde:

200 mm

Høyde:

110 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Fri gjengelengde:

2500 mm

Diameter på langsgående tråd:

5 mm

Diameter på tverrgående stag:

5 mm

Nyttbart tverrsnitt:

18382 mm²

Kontakttype:

Andre

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Dyppgalvanisert, sink-aluminium

Farge:

Sink

Vekt:

5000 kg/m

Mulig konsollavstand:

0,1...2,5 m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Høyere gitterbane med mer plass til kabler ved installasjon samt bedre bæreevne.
Ved skjøting skal universalbrikke (MP-731) monteres i bunnen, for å oppnå full styrke.

Godstykkelse: 5 mm
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4