MP Bolagen - Gitterbane 400 H110 Z4 L=2,5m MP-725HZ4 - 1354114

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane 400 H110 Z4 L=2,5m MP-725HZ4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 110 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333051956

Elnummer

1354114

Leverandørens varenummer

1354114

Typebeskrivelse

1354114

Profilform:

U-form

Bredde:

400 mm

Høyde:

110 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Bygglengde:

2500 mm

Diameter langsgående ledning:

6 mm

Diameter på tverrgående stag:

6 mm

Nyttbart tverrsnitt:

38000 mm²

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Dyppgalvanisert, sink-aluminium

Farge:

Edelstål

Vekt:

8630 kg/m

Mulig støtteavstand:

0,1...2,5 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Høyere gitterbane med mer plass til kabler ved installasjon samt bedre bæreevne.
Ved skjøting skal universalbrikke (MP-731) monteres i bunnen, for å oppnå full styrke.

Godstykkelse: 6 mm
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4