MP Bolagen - Gitterbane 55 Hvit L=2,5m MP-719V - 1352129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 55 mm
Høyde - 51 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333949338
Elnummer
1352129
Leverandørens varenummer
1352129
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Profilform:
U-form
Bredde:
55 mm
Høyde:
51 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Fri gjengelengde:
2500 mm
Diameter på langsgående tråd:
4 mm
Diameter på tverrgående stag:
4 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1804 mm²
Kontakttype:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Vekt:
1826 kg/m
RAL-nummer:
9010
Mulig konsollavstand:
0,1...2,5 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 4,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 5,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 6,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Godstykkelse: 4 mm