MP Bolagen - Gitterbane 55 Z4 L=2,5m MP-719Z4 - 1354180

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane 55 Z4 L=2,5m MP-719Z4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 55 mm

  • Høyde - 51 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333049472

Elnummer

1354180

Leverandørens varenummer

1354180

Typebeskrivelse

1354180

Profilform:

U-form

Bredde:

55 mm

Høyde:

51 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Fri gjengelengde:

2500 mm

Diameter på langsgående tråd:

4 mm

Diameter på tverrgående stag:

6 mm

Nyttbart tverrsnitt:

1804 mm²

Kontakttype:

Andre

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Dyppgalvanisert, sink-aluminium

Farge:

Sink

Vekt:

1830 kg/m

Mulig konsollavstand:

0,1...2,5 m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Gitterbane i varmforsinket Ø 4 mm tråd, lengde 2,5 m. Beregnet for lettere installasjon utendørs som industri, butikk, kontor m.m.

Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4