MP Bolagen - Gitterbane 600 Hvit L=2,5m MP-727V - 1352131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 600 mm
Høyde - 58 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333949918
Elnummer
1352131
Leverandørens varenummer
1352131
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Profilform:
U-form
Bredde:
600 mm
Høyde:
58 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Bygglengde:
2500 mm
Diameter langsgående ledning:
6 mm
Diameter på tverrgående stag:
6 mm
Nyttbart tverrsnitt:
28710 mm²
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Vekt:
10570 kg/m
RAL-nummer:
9010
Mulig støtteavstand:
0,1...2,5 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Godstykkelse: 6 mm


