MP Bolagen - Gitterbane 75 Els L=2,5m MP-720E - 1352000

KopierKopier
MP Bolagen - Gitterbane 75 Els L=2,5m MP-720E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 75 mm

  • Høyde - 51 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333050683

Elnummer

1352000

Leverandørens varenummer

1352000

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Profilform:

U-form

Bredde:

75 mm

Høyde:

51 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Bygglengde:

2500 mm

Diameter langsgående ledning:

4 mm

Diameter på tverrgående stag:

4 mm

Nyttbart tverrsnitt:

2640 mm²

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Farge:

Sink

Vekt:

2000 kg/m

Mulig støtteavstand:

0,1...2,5 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Gitterbane i elforsinket Ø 4 mm tråd, lengde 2,5 m. Beregnet for lettere innstallasjon innendørs som industri, butikk, kontor m.m.

Elzink (E): 10 µm
Godstykkelse: 4 mm