MP Bolagen - Gitterbane m/lås 50x50 Els L=3m MP-772E - 1352106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-form
Bredde - 50 mm
Høyde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Tele og datastativ MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333058771
Elnummer
1352106
Leverandørens varenummer
1352106
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Profilform:
C-form
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Fri gjengelengde:
3000 mm
Diameter på langsgående tråd:
4 mm
Diameter på tverrgående stag:
4 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2500 mm²
Kontakttype:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Sink
Vekt:
2820 kg/m
Mulig konsollavstand:
0,1...3 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 5,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 6,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Elzink (E): 10 µm