MP Bolagen - Gitterbane m/lås MP-773R 75x75mm L=3000mm - 1352197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - C-form
Bredde - 75 mm
Høyde - 75 mm
Lengde - 3000 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333059907
Elnummer
1352197
Leverandørens varenummer
1352197
Typebeskrivelse
1352197
Profilform:
C-form
Bredde:
75 mm
Høyde:
75 mm
Lengde:
3000 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Rustfritt stål
Bygglengde:
3000 mm
Diameter langsgående ledning:
4 mm
Diameter på tverrgående stag:
4 mm
Nyttbart tverrsnitt:
5625 mm²
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Edelstål
Vekt:
3360 kg/m
Mulig støtteavstand:
0,1...3 m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m
Syrefast (R): miljøklasse C5I/C5M


