MP Bolagen - Grenstav MP-Duo 2100mm Hvit MP-U600V - 1285084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 12
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7394333500980
Elnummer
1285084
Leverandørens varenummer
1285084
Typebeskrivelse
1285084
Antall stikkontakter:
12
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
100 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
110 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frittstående, 2 m fleksibel slange Ø50 mm.
Total kabellengde 7,5 m - el/data.
Fot er tilbehør.
Bestykning pr side: 6 uttak (stikk 230V) - 2 stk. Cat6 S/FTP (RJ45)
Materiale: Aluminium, Hvitlakkert