MP Bolagen - Grenstav MP-Duo 2100mm Hvit MP-U601V - 1205009

KopierKopier
MP Bolagen - Grenstav MP-Duo 2100mm Hvit MP-U601V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 16

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Metall

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333500645

Elnummer

1205009

Leverandørens varenummer

1205009

Typebeskrivelse

1205009

Antall stikkontakter:

16

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

Antall innbyggingsbokser:

0

Materialkvalitet:

Aluminium

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Bredde:

93 mm

Høyde:

2100 mm

Dybde:

103 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Duostaven kan monteres på ulike måter, frittstående på fot eller mellom gulv og tak. Bestykkes som nedenfor eller etter kundens ønske.

U601V frittstående, 2 m fleksibel slange Ø50 mm.
Total kabellengde 7,5 m - el/data.
Fot er tilbehør.

Bestykning pr side: 4 uttak (stikk 230V) - 4 uttak Datakontakt (230V) - 2 stk Cat6 UTP (RJ45) - 1 stk blindlokk
Materiale: Aluminium, Hvitlakkert.