MP Bolagen - Grenstav MP-Flex 2100mm Hvit MP-U501V - 1205002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 8
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333500607
Elnummer
1205002
Leverandørens varenummer
1205002
Typebeskrivelse
1205002
Antall stikkontakter:
8
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
67 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
52 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Bestykkes som nedenfor eller etter kundens ønske.
Frittstående. 2 m fleksibel slange: Ø50 mm.
Total kabellengde: 7,5 m - el/data.
Fot er tilbehør.
Bestykning: 4 uttak (stikk 230V) - 4 uttak Datakontakt (230V) - 2 stk Cat6 UTP (RJ45) - 1 stk blindlokk
Materiale: Aluminium, Hvitlakkert