MP Bolagen - Grenstav MP-Flex 2100mm Hvit MP-U502V - 1205003

KopierKopier
MP Bolagen - Grenstav MP-Flex 2100mm Hvit MP-U502V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 8

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Metall

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333500935

Elnummer

1205003

Leverandørens varenummer

1205003

Typebeskrivelse

1205003

Antall stikkontakter:

8

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

Antall innbyggingsbokser:

0

Materialkvalitet:

Aluminium

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Bredde:

67 mm

Høyde:

2100 mm

Dybde:

52 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Flexstaven kan monteres på ulike måter, frittstående på fot, mellom gulv og tak, på vegg med veggfeste, og i bordplater.
Bestykkes som nedenfor eller etter kundens ønske.

Frittstående. 2 m fleksibel slange: Ø50 mm.
Total kabellengde: 7,5 m - el/data.
Fot er tilbehør.

Bestykning: 4 uttak (stikk 230V) - 4 uttak Datakontakt (230V) - 4 stk Cat6 UTP (RJ45) - 1 stk blindlokk
Materiale: Aluminium, Hvitlakkert