MP Bolagen - Grenstav MP-Flex 2100mm Hvit MP-U521V - 1285087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 6
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7394333501703
Elnummer
1285087
Leverandørens varenummer
1285087
Typebeskrivelse
U521V
Antall stikkontakter:
6
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
1
Materialkvalitet:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Med sokkel:
nei
Med jordspyd:
nei
Bredde:
67 mm
Høyde:
2100 mm
Dybde:
52 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bestykkes som nedenfor eller etter kundens ønske.
Frittstående. 2 m. fleksibel slange: Ø50 mm
Total kabellengde: 5 m - el/data.
Bestykning: 6 uttak (stikk 230V) - 2 stk. Cat6 S/FTP (RJ45) - 1 stk. blindlokk
Materiale: Aluminium, Hvitlakkert