MP Bolagen - Gulv- og endefeste høyre SS 6331-48 - 1354358

KopierKopier
MP Bolagen - Gulv- og endefeste høyre SS 6331-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde - nei

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333400983

Elnummer

1354358

Leverandørens varenummer

1354358

Typebeskrivelse

1354358

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

RAL-nummer:

0

Gulv- og endefeste SS2348 / AISI 316L.
For avsluttning mot gulv eller vegg.

Gulv- og endefeste SS2348 / AISI 316L. For avsluttning mot gulv eller vegg.