MP Bolagen - Gulvboks aluminium rund Ø133 BODO N - 1205116
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rund
Vedlikehold av gulv - Våt
Lengde innbyggingsmål - 102 mm
Innfellingsdiameter - 122 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MP GULVBOKSER
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4040918197894
Elnummer
1205116
Leverandørens varenummer
1205116
Typebeskrivelse
1205116
Modell / utførelse:
Rund
Vedlikehold av gulv:
Våt
Lengde innbyggingsmål:
102 mm
Innfellingsdiameter:
122 mm
Farge:
Grå
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
0 mm
Rammeutførelse:
Beskyttelsesramme for tepper
Bredde innbyggingsmål:
122 mm
Ytre lengde:
133 mm
Utvendig bredde:
133 mm
Ytre diameter:
140 mm
Materiale:
Andre
RAL-nummer:
7011
Det følger med en kabelinnføring som snus innover når boksen ikke er i bruk. Når boksen er i bruk med montert kabelinnføring, beskyttes kabelen, selv om gulvboksen blir kjørt over.
Makslast 1500 kg stengt eller i bruk med kabelinnføring.
Klassifisert etter DIN EN 50085-2-2
Utsparring: Ø=122 cm
Monteringsåpning: Ø122 mm
Min. installasjons dybde: 87 cm
Yttermål: Ø140 mm
Materiale: Aluminium


