MP Bolagen - Gulvstativ 19" D=540mm Hvit MP-849V - 6900607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 490 mm
Høyde - 2223 mm
Dybde - 540...540 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333171951
Elnummer
6900607
Leverandørens varenummer
6900607
Typebeskrivelse
6900607
Bredde:
490 mm
Høyde:
2223 mm
Dybde:
540...540 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9010
Datastativet er et monteringssett av et 19”-grunnstativ iht. SS IEC 297. Skruer for montering inngår. Fremre siden har hull for kurvmutter M6 og bakre siden hull 6,5x31,75 mm for M6-skrue og mutter.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert