MP Bolagen - Helgjenget stang M10 Els L=2m MP-927E - 13 538 46

KopierKopier
MP Bolagen - Helgjenget stang M10 Els L=2m MP-927E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengetype - Metrisk

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333123103

Elnummer

1353846

Leverandørens varenummer

13 538 46

Typebeskrivelse

DIVERSE

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengetype:

Metrisk

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Lengde:

2000 mm

Materialkvalitet:

4.6/5.6 (stål)

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

10 µm

Gjengestigning:

1,5 mm

Antall gjenger pr. tomme:

0

Venstregjenget:

nei

Med kuttespor:

nei

For og få en justerbarhet på ±25 mm i kombinasjon med gjengestangfeste, kapp pendelen iht. følgende: 50-75 mm 90 mm kortere enn ønsket byggehøyde. 100-600 mm 50 mm kortere enn ønsket byggehøyde.

Elzink (E): 10 µm