MP Bolagen - Helgjenget stang M10 Els L=3m MP-928E - 13 538 44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333123363
Elnummer
1353844
Leverandørens varenummer
13 538 44
Typebeskrivelse
DIVERSE
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
3000 mm
Materialkvalitet:
4.6/5.6 (stål)
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
10 µm
Gjengestigning:
1,5 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Venstregjenget:
nei
Med kuttespor:
nei
Elzink (E): 10 µm


