MP Bolagen - Helgjenget stang M10 Hvit L=2m MP-927V - 13 538 47
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333123233
Elnummer
1353847
Leverandørens varenummer
13 538 47
Typebeskrivelse
DIVERSE
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
2000 mm
Materialkvalitet:
4.6/5.6 (stål)
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
10 µm
Gjengestigning:
1,5 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Venstregjenget:
nei
Med kuttespor:
nei
Materiale: Hvitlakkert