MP Bolagen - Hjørnebrakett Varmf MP-245Z - 1353718
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Monteringsvinkel
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Med skruetilbehør - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333034713
Elnummer
1353718
Leverandørens varenummer
1353718
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Monteringsvinkel
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med skruetilbehør:
nei
Hjørnebrakett til ankerskinne
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


