MP Bolagen - Hjørneplate 105x105mm Varmf MP-281Z - 1353722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333083957
Elnummer
1353722
Leverandørens varenummer
1353722
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Anvendes i forbindelse med profilskinner ,sammenkoblinger av hjørner og T-avgreininger.


