MP Bolagen - Horisontalledd forst stige SS 6317-48 - 1354293

KopierKopier
MP Bolagen - Horisontalledd forst stige SS 6317-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - Ja

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333453095

Elnummer

1354293

Leverandørens varenummer

1354293

Typebeskrivelse

1354293

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

Ja

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...600 mm

Lengde:

150 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Edelstål

Horisontalledd til syrefaste forsterkede stiger, brukes til å lage en avgrening med valgfri vinkel. Kan også brukes som endefeste mot vegg.
For å skape et komplett ledd trengs 2 stk. horisontalledd og 2 skruer (1354390).

Materiale: SS2348 / AISI 316L.
Miljøklasse: C5-M