MP Bolagen - Innstøp.boks firkant UBDHB190 48-160V - 1205102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 0 mm
Utførelse deksel - Rektangulær
Kanalhøyde - 48...48 mm
Kanalbredde - 190...190 mm
Nivelleringsområde - 87...87 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MP GULVBOKSER
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4040918171054
Elnummer
1205102
Leverandørens varenummer
1205102
Typebeskrivelse
1205102
Nominelt mål:
0 mm
Utførelse deksel:
Rektangulær
Kanalhøyde:
48...48 mm
Kanalbredde:
190...190 mm
Nivelleringsområde:
87...87 mm
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Minste innbyggingshøyde:
87 mm
Materiale sidevegg:
Stål
Mulighet for montasjedeksel:
Ja
Mulighet for tett innbygging:
nei
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
nei
Bunnplate:
Ja
Yttermål: 290x290 mm
Åpning: 165x165 mm


