MP Bolagen - Install.enhet 15 rustfri UEKDD15-V E - 1205113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kvadratisk
Vedlikehold av gulv - Tørr
Lengde innbyggingsmål - 261 mm
Innfellingsdiameter - 0 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MP GULVBOKSER
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4040918157393
Elnummer
1205113
Leverandørens varenummer
1205113
Typebeskrivelse
1205113
Modell / utførelse:
Kvadratisk
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Lengde innbyggingsmål:
261 mm
Innfellingsdiameter:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for kanal under gulvet:
Ja
Egnet for hult gulv:
Ja
Egnet for innbygging i dobbelt gulv:
Ja
Dybde på gulvbeleggets utsparing:
12 mm
Rammeutførelse:
Beskyttelsesramme for tepper
Bredde innbyggingsmål:
261 mm
Ytre lengde:
283 mm
Utvendig bredde:
283 mm
Ytre diameter:
0 mm
Materiale:
Rustfritt stål
RAL-nummer:
0
Fylldybde: 12 mm - min høyde 85 mm.
Maksbelastning på lokket: 150 kg
Yttermål: 283x283 mm
Monteringsåpning: 261x261 mm