MP Bolagen - Jordingsbånd 10x0,5 Syref 10m MP-831R - 1284901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 10...200 mm
Materiale - Rustfritt stål 316 (V4A)
Tverrsnitt av de koblede lederne - 2,5...16 mm²
Antall ledere - 1
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
JORDINGSVERKTØY MPSS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333180137
Elnummer
1284901
Leverandørens varenummer
1284901
Typebeskrivelse
JORDKLEMMER
Klemme-/fastspenningsområde:
10...200 mm
Materiale:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Tverrsnitt av de koblede lederne:
2,5...16 mm²
Antall ledere:
1
Stålbånd 10x0,5 mm med falsede kanter. Bruddgrense 600N/mm² ± 100 N. Båndet er opprullet i en plastkassett, der enden gjemmes i kassetten. Dette for at ikke enden huker seg fast. OBS! Ved tilkobling rundt ubehandlede rør brukes bånd i alusink.