MP Bolagen - Kabelbane perf 200mm Sendz 3m MP-3431S - 1353003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333106014
Elnummer
1353003
Leverandørens varenummer
1353003
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Høyde:
45 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
9000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
6510 kg/m
Disse verdier gjelder ved normal belastning.
Godstykkelse: 1 mm
Vangehøyde: 45 mm
Perforerte hull: 7 x 9 mm
Materiale: Sendzimirforsinket/pregalv, 20 µm (maks miljøklasse C2)


