MP Bolagen - Kabelbane perf 50mm Sendz 3m MP-3931S - 1353000

KopierKopier
MP Bolagen - Kabelbane perf 50mm Sendz 3m MP-3931S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 45 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333105468

Elnummer

1353000

Leverandørens varenummer

1353000

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Høyde:

45 mm

Bredde:

50 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

2250 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vekt:

3430 kg/m

Perforert kabelbane med ca. 13 % perforering. Sendzimirforsinking er en korrosjonsbeskyttelse, så variasjoner i nyanse/utseende kan forekomme. Opphengsavstand bestemmes av lengden på banene. 2 m lengder = CC2 m. 3 m lengder = CC3 m. 6 m baner trenger oppheng minimum pr 3 m.
Disse verdier gjelder ved normal belastning.

Godstykkelse: 1 mm
Vangehøyde: 45 mm
Perforerte hull: 7 x 9 mm
Materiale: Sendzimirforsinket/pregalv, 20 µm (maks miljøklasse C2)