MP Bolagen - Kabelholder K14/2RU+GW 8-14mm - 1354465

KopierKopier
MP Bolagen - Kabelholder K14/2RU+GW 8-14mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 8...14 mm

  • Maks antall kabler - 2

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Rundprofil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333075167

Elnummer

1354465

Leverandørens varenummer

1354465

Typebeskrivelse

1354465

Fastspenningsområde:

8...14 mm

Maks antall kabler:

2

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Rundprofil

For metriske rør:

0

For PG-rør:

0

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Material på innlegg:

Stål

Materialkvalitet på innlegg:

Andre

Overflatebeskyttelse på skall:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Skruens materialkvalitet:

Andre

Overflate skrue:

Varmgalvanisert

Med motpart:

Ja

Material på motpart:

Plast

Halogenfri:

Ja

Kabelholder RU passer de fleste kabelstiger som er på markedet. Passer utmerket på slette flater som for eks. flattjern m m. RU leveres alltid komplett med mellomlegg av typen GW, for å gi kabelen en jevn og større anleggsflate mot underlaget. Kabelholder av typen RU-VA er laget i umagnetisk rustfri kvalitet.1.4301 (SS2333).

For 2 kabler 8-14 mm
M=18 H=36 L=28