MP Bolagen - Kabelholder K16/3S-VA 12-16mm - 1354517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 12...16 mm
Maks antall kabler - 3
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333965338
Elnummer
1354517
Leverandørens varenummer
1354517
Typebeskrivelse
1354517
Fastspenningsområde:
12...16 mm
Maks antall kabler:
3
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Klemmens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate bøyle:
Andre
Material på innlegg:
Rustfritt stål
Materialkvalitet på innlegg:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Skruens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate skrue:
Andre
Med motpart:
nei
Halogenfri:
Ja
For 3 kabler 12-16 mm
M=20 H=28 L=28 B=25 mm