MP Bolagen - Kabelholder K28/2S 24-28mm - 1354519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 24...28 mm
Maks antall kabler - 2
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333964522
Elnummer
1354519
Leverandørens varenummer
1354519
Typebeskrivelse
1354519
Fastspenningsområde:
24...28 mm
Maks antall kabler:
2
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Material på innlegg:
Stål
Materialkvalitet på innlegg:
Andre
Overflatebeskyttelse på skall:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Skruens materialkvalitet:
Andre
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Med motpart:
nei
Halogenfri:
Ja
Kabelholder av typen S-VA er laget i umagnetisk rustfri kvalitet 1.4301 (SS2333).
For 2 kabler 24-28 mm.
M=32 H=28 L=28 B=25 mm.