MP Bolagen - Kabelholder K40/S-VA 36-40mm - 1354541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 36...40 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333965888
Elnummer
1354541
Leverandørens varenummer
1354541
Typebeskrivelse
1354541
Fastspenningsområde:
36...40 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Klemmens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate bøyle:
Andre
Material på innlegg:
Rustfritt stål
Materialkvalitet på innlegg:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Skruens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate skrue:
Andre
Med motpart:
nei
Halogenfri:
Ja
For 1 kabel 36-40 mm
M=45 H=28 L=33 B=25 mm