MP Bolagen - Kabelholder K52/S-VA 48-52mm - 1354549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 48...52 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Rustfritt stål
Skruemateriale - Rustfritt stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333972602
Elnummer
1354549
Leverandørens varenummer
1354549
Typebeskrivelse
1354549
Fastspenningsområde:
48...52 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Rustfritt stål
Skruemateriale:
Rustfritt stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
0
For PG-rør:
0
Klemmens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate bøyle:
Andre
Material på innlegg:
Rustfritt stål
Materialkvalitet på innlegg:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Skruens materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (1.4301)
Overflate skrue:
Andre
Med motpart:
nei
Halogenfri:
Ja
For 1 kabel 48-52 mm
M=57 H=36 L=33 B=25 mm