MP Bolagen - Kabelstøtte 19" Hvit MP-868V2 - 6900620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 48,3 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 4,4 mm
Dybde for skapinnbygging - 83 mm
Bredde - 489 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333174259
Elnummer
6900620
Leverandørens varenummer
6900620
Typebeskrivelse
6900620
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
48,3 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
4,4 mm
Dybde for skapinnbygging:
83 mm
Bredde:
489 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
83 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010