MP Bolagen - Kabelstige 400 Z4 3m MP-104Z4 - 1364444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sidebjelker - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 56 mm
Bredde - 400 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333751245
Elnummer
1364444
Leverandørens varenummer
1364444
Typebeskrivelse
1364444
Type sidebjelker:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
56 mm
Bredde:
400 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sideveggsperforering:
Ja
Trinnfeste:
Sveist
Fri gjengelengde:
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
12400 mm²
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Trinnavstand cc:
250 mm
Vertikal kabelstige:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Vekt:
2550 kg/m
Lasttesttype i henhold til IEC 61537:
Type II
Mulig konsollavstand:
2...4 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 2,0 m (IEC 61537):
1400 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 3,0 m (IEC 61537):
600 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 4,0 m (IEC 61537):
300 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 5,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 6,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Trinnavstand C-C 250mm
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4


