MP Bolagen - Kabelstige forst 600 SS L=6m 6016-48 - 1354316

KopierKopier
MP Bolagen - Kabelstige forst 600 SS L=6m 6016-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type sidebjelker - Rørform (lukket)

  • Type trinn - Profil, ikke hullet

  • Høyde - 157 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Lengde - 6000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333400228

Elnummer

1354316

Leverandørens varenummer

1354316

Typebeskrivelse

1354316

Type sidebjelker:

Rørform (lukket)

Type trinn:

Profil, ikke hullet

Høyde:

157 mm

Bredde:

600 mm

Lengde:

6000 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sideveggsperforering:

nei

Trinnfeste:

Sveist

Fri gjengelengde:

6000 mm

Nyttbart tverrsnitt:

11229 mm²

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Trinnavstand cc:

300 mm

Vertikal kabelstige:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

Farge:

Edelstål

Vekt:

4347,54 kg/m

RAL-nummer:

0

Lasttesttype i henhold til IEC 61537:

Type II

Mulig konsollavstand:

0,1...6 m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 5,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 6,0 ​​m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):

0 N/m

Forsterket kabelstige SS2348 / AISI 316L, 6 meter med tette trinn.

Trinnavstand: c-c 300 mm
Stigehøyde: 157 mm
Godstykkelse: 1 mm
Monteres med skrue: 13 543 51
Miljøklasse: C5-M.