MP Bolagen - Koffert jordingsmateriell MP-840F - 1284910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
JORDINGSVERKTØY MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333181233
Elnummer
1284910
Leverandørens varenummer
1284910
Typebeskrivelse
JORDKLEMMER
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Koffert med grunnsett for potensialutjevning
Inneholder følgende:
12 849 00 - 1 stk - Stanse/bøyetang.
12 849 01 - 1 stk - Rustfri bånd.
12 849 11 - 1 stk - Alusink bånd.
12 849 02 - 1 sett - Bøyle, rustfri.
12 849 12 - 1 sett - Bøyle, alusink.
12 849 03 - 50 stk - Forsterkningsvinkel.
12 849 13 - 50 stk - Forsterkningsvinkel.
12 849 04 - 1 sett - Skrue M5 x 12.
12 849 05 - 1 sett - Skrue M5 x 25.
Inneholder følgende:
12 849 00 - 1 stk - Stanse/bøyetang.
12 849 01 - 1 stk - Rustfri bånd.
12 849 11 - 1 stk - Alusink bånd.
12 849 02 - 1 sett - Bøyle, rustfri.
12 849 12 - 1 sett - Bøyle, alusink.
12 849 03 - 50 stk - Forsterkningsvinkel.
12 849 13 - 50 stk - Forsterkningsvinkel.
12 849 04 - 1 sett - Skrue M5 x 12.
12 849 05 - 1 sett - Skrue M5 x 25.


