MP Bolagen - Kombi-konsoll 75mm Alus MP-516AZ - 13 538 58
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 75...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 45...45 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Skrueløs
Nyttelastkapasitet - 1500 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333120232
Elnummer
1353858
Leverandørens varenummer
13 538 58
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...75 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
45...45 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Skrueløs
Nyttelastkapasitet:
1500 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Makslast for bærende skjøtejern: 150 kg ved jevnt fordelt last.
Bruddlast: = 1,7ggr makslast.


